!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PIED À COULISSE NUMÉRIQUE À 4 VOIES, GAMME DE 0 À 12 PO/0 À 30 MM, IP67, PRÉCISION DE +/-0,015 PO/+/-0,04 MM

PIED À COULISSE NUMÉRIQUE À 4 VOIES, GAMME DE 0 À 12 PO/0 À 30 MM, IP67, PRÉCISION DE +/-0,015 PO/+/-0,04 MM

MAHR-FEDERAL INC.

PIED À COULISSE NUMÉRIQUE À 4 VOIES, GAMME DE 0 À 12 PO/0 À 30 MM, IP67, PRÉCISION DE +/-0,015 PO/+/-0,04 MM close
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
PIED À COULISSE NUMÉRIQUE À 4 VOIES, GAMME DE 0 À 12 PO/0 À 30 MM, IP67, PRÉCISION DE +/-0,015 PO/+/-0,04 MM

PIED À COULISSE NUMÉRIQUE À 4 VOIES, GAMME DE 0 À 12 PO/0 À 30 MM, IP67, PRÉCISION DE +/-0,015 PO/+/-0,04 MM

MAHR-FEDERAL INC.

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $809.51 / CHAQUE
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
  • N° article WWG5RHJ9
  • N° de modèle du manufacturier 4103071
  • N° de classification normalisée des produits et services 41111621
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.5 lb

Informations sur le produit

Ce pied à coulisse numérique à 4 voies est en acier inoxydable. Il répond aux normes DIN 862. Ce pied à coulisse numérique à 4 voies comprend un boîtier et une batterie.

Spécifications techniques

  • Plage0-12 po/0-300 mm
  • Certificat d'étalonnage détailléNon
  • Matériau du pied à coulisseAcier inoxydable
  • FonctionsGlissières rodées, molette roulante, marche/arrêt automatique, remise à zéro, pouce/métrique, blocage de référence
  • Précision 0.0015"/0.04mm
  • Positionnement absolu Oui
  • Profondeur de mâchoire 2-1/2 po
  • Batterie incluse Oui
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)