!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PIED À COULISSE NUMÉRIQUE À 4 VOIES, GAMME 0 À 12 PO/0 À 30 MM, IP67, PRÉCISION DE +/-01 PO/+/--0,03 MM

PIED À COULISSE NUMÉRIQUE À 4 VOIES, GAMME 0 À 12 PO/0 À 30 MM, IP67, PRÉCISION DE +/-01 PO/+/--0,03 MM

STARRETT

PIED À COULISSE NUMÉRIQUE À 4 VOIES, GAMME 0 À 12 PO/0 À 30 MM, IP67, PRÉCISION DE +/-01 PO/+/--0,03 MM close
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
PIED À COULISSE NUMÉRIQUE À 4 VOIES, GAMME 0 À 12 PO/0 À 30 MM, IP67, PRÉCISION DE +/-01 PO/+/--0,03 MM

PIED À COULISSE NUMÉRIQUE À 4 VOIES, GAMME 0 À 12 PO/0 À 30 MM, IP67, PRÉCISION DE +/-01 PO/+/--0,03 MM

STARRETT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,261.91 / CHAQUE
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
  • N° article STA798B12/300W/SLC
  • N° de modèle du manufacturier 798B12/300W/SLC
  • N° de classification normalisée des produits et services 41111621
  • PAGE DU CATALOGUE # 1316
  • Poids à l’expédition 1.6 lb

Informations sur le produit

Ce pied à coulisse numérique à 4 voies est en acier inoxydable. Il répond aux normes DIN 862. Ce pied à coulisse numérique à 4 voies comprend un boîtier et une batterie.

Spécifications techniques

  • ArticlePied à coulisse électronique
  • Résolution0,0005 po/0,01 mm
  • Indice IP67
  • Certificat d'étalonnage détailléOui
  • Matériau du pied à coulisseAcier inoxydable
  • FonctionsCarte de rédemption pour une lettre standard d'attestation (SLC)
  • NormesDIN 862
  • Plage 0 à 12 po/0 à 300 mm
  • Précision +/-0,001 po/0,03 mm
  • Sortie SPC Oui
  • Positionnement absolu Oui
  • Profondeur de mâchoire 2-1/2 po
  • Batterie incluse Oui