!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ELECTRONIC BALLAST,T8 LAMPS,120/277

ELECTRONIC BALLAST,T8 LAMPS,120/277

LUMAPRO

ELECTRONIC BALLAST,T8 LAMPS,120/277 close
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
ELECTRONIC BALLAST,T8 LAMPS,120/277

ELECTRONIC BALLAST,T8 LAMPS,120/277

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $24.94 / CHAQUE
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
  • N° article GGE4KGF5
  • N° de modèle du manufacturier 4KGF5
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.18 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBallast fluorescent
  • Marque et sérieLumaPro
  • Type de d'allumage du ballastInstantané
  • Nb de lampes supportées3
  • Type de lampe de ballastT8
  • Type de gradationSans réglage de l'intensité
  • Température de démarrage min.0 Degrees F
  • Watts d'entrée83 W
  • Facteur de puissance0.97
  • Intensité de service à 120 V0.71 A
  • Longueur9 1/2 po
  • Hauteur1 po
  • Douilles inclusesNon
  • Type de produit Ballast fluorescent
  • Type de ballast Électronique
  • Tension d'entrée (V) 120 à 277 V CA
  • Watts max. d'ampoule 40 W
  • Ballast de gradation Non
  • Méthode de gradation Sans réglage de l'intensité
  • Ampères CA 0.71
  • Facteur de ballast 0.88
  • Fréquence 50/60 Hz
  • Distortion harmonique Moins de 10 %
  • Largeur 1 5/16 po
  • Type de câblage Parallèle
  • Démarreur requis No