Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce ballast électronique de la série Centium est conforme aux normes CSA/UL, RoHS. Il dispose d’une intensité de 0,55 ampère CA, d’une ampoule à ballast T5 et d’un ballast électronique.
Spécifications techniques
ArticleBallast électronique
Marque et sériePhilips Advance, Centium
Type de d'allumage du ballastProgrammé
Nb de lampes supportées2
Type de lampe de ballastT5
Type de gradationSans réglage de l'intensité
Ampères CA0.55
NormesCertifié CSA, certifié UL, conformité RoHS
Facteur de puissance0.98
Intensité de service à 120 V0.23 A
Longueur14 1/6 po
Hauteur1 po
Type de produitBallasts
Type de ballastÉlectronique
Tension d'entrée (V)120 à 277 V CA
Watts max. d'ampoule28 W
Ballast de gradationNon
Méthode de gradationSans réglage de l'intensité
Watts d'entrée63 W to 64 W
Facteur de ballast1.03
Fréquence50/60 Hz
Distortion harmonique0.1
Largeur1 1/6 po
Démarreur requisNo
Pays d’origineMexique
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 75,03 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: