!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BALLAST ÉLECTRONIQUE ADVANCE CENTIUM, 0.47A CA, 9½PO LO, T8, 120-277V

BALLAST ÉLECTRONIQUE ADVANCE CENTIUM, 0.47A CA, 9½PO LO, T8, 120-277V

ADVANCE

BALLAST ÉLECTRONIQUE ADVANCE CENTIUM, 0.47A CA, 9½PO LO, T8, 120-277V close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BALLAST ÉLECTRONIQUE ADVANCE CENTIUM, 0.47A CA, 9½PO LO, T8, 120-277V

BALLAST ÉLECTRONIQUE ADVANCE CENTIUM, 0.47A CA, 9½PO LO, T8, 120-277V

ADVANCE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 50,06 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 30 = 1 501,80 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 30. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PHL107847
  • N° de modèle du manufacturier 107847
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101901
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.31 lb

Informations sur le produit

Ce ballast électronique de la série Centium est conforme aux normes CSA/UL, CEC, CEE, NEMA, RoHS. Il a une intensité de 0,47 ampère CA, une ampoule à ballast T8 et un ballast électronique.

Spécifications techniques

  • ArticleBallast électronique
  • Marque et sériePhilips Advance, Centium
  • Type de d'allumage du ballastInstantané
  • Nb de lampes supportées2
  • Type de lampe de ballastT8
  • Type de gradationSans réglage de l'intensité
  • Ampères CA0.47
  • NormesCertifié CSA, certifié UL, classé CEC, évalué CEE, CSA E, prime NEMA, conformité RoHS
  • Facteur de puissance0.98
  • Intensité de service à 120 V0.47 A
  • Longueur9 1/2 po
  • Hauteur1 po
  • Type de produit Ballasts
  • Type de ballast Électronique
  • Tension d'entrée (V) 120 à 277 V CA
  • Watts max. d'ampoule 32 W
  • Ballast de gradation Non
  • Méthode de gradation Sans réglage de l'intensité
  • Watts d'entrée 55 W à 56 W
  • Facteur de ballast 0.87
  • Fréquence 50/60 Hz
  • Distortion harmonique 0.1
  • Largeur 1 1/3 po
  • Démarreur requis No
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande