!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PROTECTOR GANT ÉLECTRIQUE,POUCE DROIT,15PO DE L,MANCHETTE DE GANTELET,BEIGE/ORANGE

PROTECTOR GANT ÉLECTRIQUE,POUCE DROIT,15PO DE L,MANCHETTE DE GANTELET,BEIGE/ORANGE

CONDOR

PROTECTOR GANT ÉLECTRIQUE,POUCE DROIT,15PO DE L,MANCHETTE DE GANTELET,BEIGE/ORANGE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PROTECTOR GANT ÉLECTRIQUE,POUCE DROIT,15PO DE L,MANCHETTE DE GANTELET,BEIGE/ORANGE

PROTECTOR GANT ÉLECTRIQUE,POUCE DROIT,15PO DE L,MANCHETTE DE GANTELET,BEIGE/ORANGE

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $30.85 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CDR4FPF8
  • N° de modèle du manufacturier 4FPF8
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 935
  • Poids à l’expédition 0.64 lb

Informations sur le produit

Ce gant Condor beige, protecteur contre les décharges électriques orange est composée de cuir de vache et est la taille 8. Conforme aux normes ASTM F696. Ils sont munis de manchettes, d’une longueur de 15 pouces et de pouces droits.

Spécifications techniques

  • ArticleGant de protection contre les décharges électriques
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Style de pouceDroit
  • Style de manchetteManchette
  • Longueur du gant15 po
  • Origine du cuirImporté
  • Procédé de paume en cuirCuir fleur
  • Normes ASTM F696
  • Pour la classe de tension Classe 4
  • Style de gant en cuir Gants de travail
  • Matériau de poignet Peau de vache
  • Matériaux du gant Peau de vache
  • Taille du gant 8
  • Couleur du liquide de protection du cuir Beige, orange
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande