Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce ruban isolant électrique 2200 est noir. Conforme aux normes ASTM D-1000, ASTM D-257, ASTM D-570 et RoHS 2011/65/UE. Ce ruban s’utilise en intérieur/extérieur, a une résistance à la traction de 20lb/po, mesure 125mil d’épaisseur et résiste à l’abrasion, aux alcalis, aux acides, à la corrosion du cuivre, à l’humidité, aux UV et aux intempéries.
Spécifications techniques
ArticleRuban isolant électrique
Matériau d'endos (rubans)Vinyle
Largeur du ruban (unités impériales)4 1/2 po
Épaisseur de ruban125 mil
Série2200
Température minimale de performance du ruban0 Degrees F
Tension nominale (V)600 V
Format du ruban adhésifAuto-fusion
Caractéristiques de résistance du rubanRésistant à l'abrasion, résistant aux acides, résistant aux alcalis, résistant à la corrosion du cuivre, résistant à l'humidité, résistant aux UV, résistant aux intempéries.
Adhérence sur l'acier200 oz/po
Résistance à la rupture20 lb/po
Type de rubanMastique
Longueur du ruban (unités métriques)165,1 mm
Sous-type de rubanRésistant à l'humidité
Matériau adhésif du rubanCaoutchouc
Longueur du ruban (unités impériales)6 1/2 po
Marque de ruban adhésif3M
Couleur du rubanNoir
Température maximale de performance du ruban100 Degrees F