!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRISE ÉLECTRIQUE, 125 V CA, 15 A, JAUNE

PRISE ÉLECTRIQUE, 125 V CA, 15 A, JAUNE

PICO

PRISE ÉLECTRIQUE, 125 V CA, 15 A, JAUNE close
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
PRISE ÉLECTRIQUE, 125 V CA, 15 A, JAUNE

PRISE ÉLECTRIQUE, 125 V CA, 15 A, JAUNE

PICO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10.17 / CHAQUE
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
  • N° article PIC8957-11
  • N° de modèle du manufacturier 8957-11
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121432
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.116 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePrise électrique
  • Couleur de boîtierJaune
  • Tension nominale (V)125 V CA
  • Classe/qualitéIndustrielle
  • Normes5-15R NEMA, RoHS
  • Courant nominal 15 A
  • Configuration de fiche NEMA 5-15R
  • Matériau de lame Laiton
  • Indice de protection NEMA 15R
  • Indice d'inflammabilité UL 94 Non classé