!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PANNEAU AVERT,VINYLE AUTOADHESIF,5 PO H

PANNEAU AVERT,VINYLE AUTOADHESIF,5 PO H

LYLE

PANNEAU AVERT,VINYLE AUTOADHESIF,5 PO H close
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
PANNEAU AVERT,VINYLE AUTOADHESIF,5 PO H

PANNEAU AVERT,VINYLE AUTOADHESIF,5 PO H

LYLE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.88 / CHAQUE
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
  • N° article WWG49UZ18
  • N° de modèle du manufacturier LCU3-0041-RD_7X5
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePanneau d'avertissement
  • Conformité aux normes de l'ADANon
  • Type d'adhésifAcrylique
  • Durabilité extérieure moyenne1 an
  • Profondeur1/250 po
  • ID du pictogramme d'en-têtePPIC-51
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur seulement
  • ID du pictogramme de la légendePPIC-51
  • Température maximale de service130 degrés F
  • Distance maximale d'observation - conditions défavorables4 pi
  • Température minimale d'application65 degrés F
  • Modèle de montagePas de trous de fixation
  • Réglementations OSHAOSHA 29 CFR 1910.145
  • Langue impriméeAnglais
  • Classe de rétroréfléchissementIngénierie
  • En-tête du panneauCaution
  • Couleur du texte de l'en-têteNoir
  • Couleur de fond de la légendeBlanc
  • Couleur de la légende de l'enseigneNoir
  • Groupe de matériaux - panneauPellicule réfléchissante
  • Style de fixation du panneauAdhésif
  • Sujet du panneauPanneau électrique
  • Épaisseur0,004 po
  • Largeur7 po
  • Résistance à l'abrasion Non
  • Style d'adhésif Permanent
  • Normes ANSI ANSI Z53.1-1967, ANSI Z535-2006
  • Résistance à la corrosion Non résistant à la corrosion
  • Description du pictogramme d'en-tête Triangle avec un point d'exclamation à l'intérieur: espace négatif rempli en jaune avec une bordure noire
  • Hauteur 5 po
  • Description du pictogramme de la légende Triangle avec un point d'exclamation à l'intérieur et l'espace négatif rempli en jaune
  • Propriétés du panneau Flexible
  • Distance maximale d'observation - conditions favorables 15 pi
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Température minimale de service -40 degrés F
  • Nb de côtés imprimés 1
  • Espérance de vie à l'extérieur Non classé pour l'extérieur
  • Revêtement protecteur Pas de revêtement protecteur
  • Format du panneau Format ANSI/OSHA
  • Couleur de fond de l'en-tête Jaune
  • Légende sur le panneau Keep Electrical Panel Area Clear For 36 In
  • Style de légende du panneau Symbole et texte
  • Matériau de panneau Pellicule réfléchissante
  • Lieu de montage du panneau Mur
  • Forme du panneau Rectangle horizontal
  • Normes OSHA 29 CFR 1910.145, ANSI Z53.1-1967, ANSI Z535-2006
  • Résistance aux rayons UV Résistant aux UV