!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AEROTHERME ELECTR MURAL/PLAFOND, 18 A

AEROTHERME ELECTR MURAL/PLAFOND, 18 A

DAYTON

AEROTHERME ELECTR MURAL/PLAFOND, 18 A close
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
AEROTHERME ELECTR MURAL/PLAFOND, 18 A

AEROTHERME ELECTR MURAL/PLAFOND, 18 A

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $941.08 / CHAQUE
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
  • N° article WWG804T18
  • N° de modèle du manufacturier 804T18
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101857
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 25.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAérotherme électrique à montage mural/au plafond
  • Largeur hors tout14 po
  • Débit d'air350 pi³/min
  • Tension (V)277 V CA
  • Puissance en watt5 kW
  • Puissance calorifique17 000 Btu/h
  • Projection d'air à l'horizontal12 pi
  • Intensité (A)18 A
  • Tension (V) de la bobine-contacteur277V AC
  • Finition de boîtierRevêtement en poudre
  • Recouvrement vertical18 pi
  • Exigence(s)Tige filetée 5/16 po-18 pour installation au plafond, 2YU33
  • Durée de la garantie du fabricant1 an pour les pièces, 5 ans pour les éléments
  • Hauteur hors tout 16 po
  • Profondeur hors tout 8 1/2 po
  • Montée de température d'air 45 Degrees F
  • Phases 1
  • Méthode de chauffage Air pulsé
  • Position de montage Plafond, mur
  • Fréquence 60 Hz
  • Type de contrôle Cadran de sélection mécanique
  • Couleur de boîtier Beige
  • Matériau de boîtier Acier
  • Hauteur de montage vertical 9 pi
  • Comprend Volets réglables de sortie d'air
  • Normes cUL, homologué UL