!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHAUFFG PIEDESTAL ELCTRQ,4000W,13650BTUH

CHAUFFG PIEDESTAL ELCTRQ,4000W,13650BTUH

DAYTON

CHAUFFG PIEDESTAL ELCTRQ,4000W,13650BTUH close
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
CHAUFFG PIEDESTAL ELCTRQ,4000W,13650BTUH

CHAUFFG PIEDESTAL ELCTRQ,4000W,13650BTUH

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $304.30 / CHAQUE
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
  • N° article EBP3VU34
  • N° de modèle du manufacturier 3VU34
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101819
  • PAGE DU CATALOGUE # 1955
  • Poids à l’expédition 13.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRadiateur électrique portatif de chantier et de garage
  • Hauteur hors tout14 po
  • Profondeur hors tout10 3/4 po
  • Tension (V)208/240 VCA
  • Puissance en watt3 kW/4 kW
  • Finition de boîtierThermolaqué
  • Matériau de boîtierAcier
  • Puissance calorifique10 236/13 650 BtuH
  • Débit d'air300 pi³/min
  • Protection thermiqueRéinitialisation automatique
  • Durée de la garantie du fabricant1 an
  • NormesHomologué UL/cUL
  • Configuration de fiche NEMA 6-30P
  • Longueur hors tout 14 po
  • Largeur hors tout 10 3/4 po
  • Phases 1
  • Montée de température d'air 85 Degrees F
  • Couleur de boîtier Rouge
  • Méthode de chauffage Air pulsé
  • Intensité (A) 14,4A/16,7A
  • Fréquence 60 Hz
  • Type de fixation Unité sur pied
  • Comprend Thermostat intégré, voyant d'alimentation, grilles d'entrée et de sortie en acier