!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHAUFFG PIEDESTAL ELCTRQ,1500W,5120BTUH

CHAUFFG PIEDESTAL ELCTRQ,1500W,5120BTUH

DAYTON

CHAUFFG PIEDESTAL ELCTRQ,1500W,5120BTUH close
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
CHAUFFG PIEDESTAL ELCTRQ,1500W,5120BTUH

CHAUFFG PIEDESTAL ELCTRQ,1500W,5120BTUH

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $132.08 / CHAQUE
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
  • N° article EBP3VU31
  • N° de modèle du manufacturier 3VU31
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101819
  • PAGE DU CATALOGUE # 1955
  • Poids à l’expédition 9.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRadiateur électrique portatif de chantier et de garage
  • Hauteur hors tout15 po
  • Profondeur hors tout11 po
  • Tension (V)120 VCA
  • Puissance en watt0,6 kW/0,9 kW/1,5 kW
  • Finition de boîtierThermolaqué
  • Matériau de boîtierAcier
  • Puissance calorifique2 047/3 071/5 120 BtuH
  • Débit d'air45 pi³/min
  • Protection thermiqueRéinitialisation manuelle
  • Durée de la garantie du fabricant1 an
  • NormesHomologué UL/cUL
  • Configuration de fiche NEMA 5-15P
  • Longueur hors tout 15 po
  • Largeur hors tout 11 1/2 po
  • Phases 1
  • Montée de température d'air 140 Degrees F
  • Couleur de boîtier Blanc
  • Méthode de chauffage Air pulsé
  • Intensité (A) 5 A/7 A/12,5 A
  • Fréquence 60 Hz
  • Type de fixation Unité sur pied
  • Comprend Thermostat intégré, grille chromée, voyant d'alimentation