!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHAUFFG PIEDESTAL ELCTRQ,1500W,5118BTUH

CHAUFFG PIEDESTAL ELCTRQ,1500W,5118BTUH

DAYTON

CHAUFFG PIEDESTAL ELCTRQ,1500W,5118BTUH close
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
CHAUFFG PIEDESTAL ELCTRQ,1500W,5118BTUH

CHAUFFG PIEDESTAL ELCTRQ,1500W,5118BTUH

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $106.74 / CHAQUE
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
  • N° article EBP1VNY2
  • N° de modèle du manufacturier 1VNY2
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101819
  • PAGE DU CATALOGUE # 1954
  • Poids à l’expédition 4.95 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRadiateur électrique portatif
  • Hauteur hors tout10 3/8 po
  • Profondeur hors tout6 po
  • Possibilité de programmationNon programmable
  • Comprend un interrupteur de sécurité en cas de renversementInterrupteur de sécurité à embout de sécurité non inclus
  • Type de contrôleBouton-poussoir
  • Méthode de chauffageAir pulsé
  • Couleur de boîtierGris
  • Position de montageSol
  • Tension (V)120
  • Montée de température d'air110 Degrees F
  • Longueur de cordon72 po
  • Filtre inclusFiltre non inclus
  • Température de surface max.88 Degrees F
  • Puissance calorifique2 560/5 118 BtuH
  • Matériau de boîtierPlastique
  • ComprendFiche polarisée à 2 broches, pieds de plancher
  • Oscillant(e) Non oscillant
  • Largeur hors tout 15 3/8 po
  • Nb de réglages de chaleur 2
  • Fonctions de télécommande Télécommande non incluse
  • Protection thermique Réinitialisation manuelle
  • Style de radiateur Panneau plat
  • Puissance en watt 900 W/1 500 W
  • Configuration de fiche NEMA 1-15P
  • Phases 1
  • Débit d'air 65 pi³/min
  • Intensité (A) 6,2 A/12,5 A
  • Piles/batteries requises Non
  • Pour une utilisation extérieure Intérieur seulement
  • Fréquence 60 Hz
  • Finition de boîtier Matte
  • Durée de la garantie du fabricant 1 an
  • Normes UL/cUL