!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LONGUEUR DE 60PI 300 WATTS 120 V

LONGUEUR DE 60PI 300 WATTS 120 V

EASYHEAT

LONGUEUR DE 60PI 300 WATTS 120 V close
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
LONGUEUR DE 60PI 300 WATTS 120 V

LONGUEUR DE 60PI 300 WATTS 120 V

EASYHEAT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $89.85 / CHAQUE
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
  • N° article SNLADKS0300
  • N° de modèle du manufacturier ADKS0300
  • N° de classification normalisée des produits et services 26121601
  • PAGE DU CATALOGUE # 1889
  • Poids à l’expédition 2.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCâble antigel électrique pour toit
  • Pour une utilisation extérieureIntérieur/extérieur
  • Tension (V)120 V CA
  • Puissance (W) par câble à 40F300 W
  • NormesNorme de sécurité canadienne et CSA, homologué UL
  • Longueur de câble 60 pi
  • Puissance (W) par pied à 40F 5 W
  • Comprend Fiche de terre à trois fils avec un cordon d'alimentation de six pieds
  • Ampères par câble à 40F 2,5 A
  • Puissance en watt 300 W
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)