!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHAUFFG PIEDESTAL ELCTRQ,1500W,5118BTUH

CHAUFFG PIEDESTAL ELCTRQ,1500W,5118BTUH

DAYTON

CHAUFFG PIEDESTAL ELCTRQ,1500W,5118BTUH close
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
CHAUFFG PIEDESTAL ELCTRQ,1500W,5118BTUH

CHAUFFG PIEDESTAL ELCTRQ,1500W,5118BTUH

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $123.64 / CHAQUE
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
  • N° article EBP1VNX7
  • N° de modèle du manufacturier 1VNX7
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101819
  • PAGE DU CATALOGUE # 1953
  • Poids à l’expédition 6.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRadiateur électrique sur pied
  • Hauteur hors tout16 7/8 po
  • Profondeur hors tout8 po
  • Possibilité de programmationNon programmable
  • Protection thermiqueRéinitialisation manuelle
  • Méthode de chauffageAir pulsé
  • Couleur de boîtierGris
  • Position de montageSol
  • Tension (V)120
  • Montée de température d'air105 degrés Fahrenheit
  • Longueur de cordon72 po
  • Filtre inclusFiltre non inclus
  • Température de surface max.160 Degrees F
  • Puissance calorifique3 071/5 118 BtuH
  • Matériau de boîtierPlastique
  • ComprendFiche polarisée à 2 broches
  • Oscillant(e) Oscillant
  • Largeur hors tout 7 1/2 po
  • Nb de réglages de chaleur 2
  • Fonctions de télécommande Télécommande non incluse
  • Type de contrôle Cadran de réglage mécanique
  • Puissance en watt 900 W/1 500 W
  • Configuration de fiche NEMA 1-15P
  • Phases 1
  • Débit d'air 55 pi³/min
  • Intensité (A) 7 A/12,5 A
  • Piles/batteries requises Non
  • Pour une utilisation extérieure Intérieur seulement
  • Fréquence 60 Hz
  • Finition de boîtier Matte
  • Durée de la garantie du fabricant 1 an
  • Normes UL/cUL