!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RADIATEUR INFRAROUGE ELECTRIQUE,240 VCA

RADIATEUR INFRAROUGE ELECTRIQUE,240 VCA

FOSTORIA

RADIATEUR INFRAROUGE ELECTRIQUE,240 VCA close
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
RADIATEUR INFRAROUGE ELECTRIQUE,240 VCA

RADIATEUR INFRAROUGE ELECTRIQUE,240 VCA

FOSTORIA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6,222.39 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article TPIHP6QT
  • N° de modèle du manufacturier HP-6-QT
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101814
  • PAGE DU CATALOGUE # 1962
  • Poids à l’expédition 291.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRadiateur à infrarouge électrique
  • Largeur hors tout66-5/8 po
  • Phases1 ou 3
  • Puissance en watt6 400 W
  • Type d'élémentLampe à quartz
  • Matériau de boîtierAcier
  • Puissance calorifique21 843 BtuH
  • Finition de boîtierThermolaqué
  • Composition du cordon12/3
  • Fréquence50/60 Hz
  • Configuration de fiche NEMACâblé
  • Longueur de cordon20 pi
  • Rendement de puissance60 %
  • Température de service max.Varie en fonction de la distance de la cible et de la hauteur de montage
  • Position de montageChariot
  • Pour une utilisation extérieureIntérieur seulement
  • Matériau de réflecteurAluminium, anodisé or
  • Hauteur hors tout 30 po
  • Profondeur hors tout 56-1/2 po
  • Tension (V) 240 VCA
  • Type de faisceau 180 Degrees
  • Couleur de boîtier Bleu
  • Type de fixation Portable
  • Méthode de chauffage Rayonnement
  • Type de contrôle Sectionneur
  • Connexion électrique Câblé
  • Intensité (A) 26,7 A
  • Cote UL du cordon SO
  • Type d'onde infrarouge électromagnétique Ondes moyennes
  • Nb de lampes 4
  • Mobilité Sur roues
  • Luminosité 64 lm
  • Position de montage de l'appareil de chauffage Horizontale
  • Comprend Sectionneurs à fusibles, tubes en quartz, roulettes en acier