!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RADIATEUR INFRAROUGE ELECTRIQUE,240 VCA

RADIATEUR INFRAROUGE ELECTRIQUE,240 VCA

FOSTORIA

RADIATEUR INFRAROUGE ELECTRIQUE,240 VCA close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
RADIATEUR INFRAROUGE ELECTRIQUE,240 VCA

RADIATEUR INFRAROUGE ELECTRIQUE,240 VCA

FOSTORIA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4,887.34 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article TPIHP5QT
  • N° de modèle du manufacturier HP-5-QT
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101814
  • PAGE DU CATALOGUE # 1962
  • Poids à l’expédition 225.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRadiateur à infrarouge électrique
  • Largeur hors tout44-5/8 po
  • Phases1 ou 3
  • Puissance en watt4 800 W
  • Type d'élémentLampe à quartz
  • Matériau de boîtierAcier
  • Puissance calorifique16 382 BtuH
  • Finition de boîtierThermolaqué
  • Composition du cordon12/3
  • Fréquence50/60 Hz
  • Configuration de fiche NEMACâblé
  • Longueur de cordon20 pi
  • Rendement de puissance60 %
  • Température de service max.Varie en fonction de la distance de la cible et de la hauteur de montage
  • Position de montageChariot
  • Pour une utilisation extérieureIntérieur seulement
  • Matériau de réflecteurAluminium, anodisé or
  • Hauteur hors tout 30 po
  • Profondeur hors tout 56-1/2 po
  • Tension (V) 240 VCA
  • Type de faisceau 180 Degrees
  • Couleur de boîtier Bleu
  • Type de fixation Portable
  • Méthode de chauffage Rayonnement
  • Type de contrôle Sectionneur
  • Connexion électrique Câblé
  • Intensité (A) 20 A
  • Cote UL du cordon SO
  • Type d'onde infrarouge électromagnétique Ondes moyennes
  • Nb de lampes 4
  • Mobilité Sur roues
  • Luminosité 48 lm
  • Position de montage de l'appareil de chauffage Horizontale
  • Comprend Sectionneurs à fusibles, tubes en quartz, roulettes en acier
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande