!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PLINTHE ELECTRIQUE 1000W 120V 46 PO

PLINTHE ELECTRIQUE 1000W 120V 46 PO

DAYTON

PLINTHE ELECTRIQUE 1000W 120V 46 PO close
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
PLINTHE ELECTRIQUE 1000W 120V 46 PO

PLINTHE ELECTRIQUE 1000W 120V 46 PO

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $407.91 / CHAQUE
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
  • N° article GGE3ENA1
  • N° de modèle du manufacturier 3ENA1
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101821
  • PAGE DU CATALOGUE # 1958
  • Poids à l’expédition 14.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePlinthe électrique
  • Hauteur hors tout8 3/8 po
  • Facteur de marche nominalQualité commerciale
  • Possibilité de programmationNon programmable
  • Connectivité intelligenteAucune connectivité
  • Thermostat inclusNon
  • Puissance en watt1 000 W
  • Finition de boîtierÉmail
  • Style de boîtierConventionel
  • Puissance calorifique3 413 BtuH
  • Type de contact - thermostatBipolaire
  • Phases1
  • Intensité (A)8,3A
  • NormesHomologué UL, homologué C-UL
  • Profondeur hors tout 3 po
  • Longueur hors tout 46 po
  • Méthode de chauffage Convection
  • Fonctions de télécommande Télécommande non incluse
  • Protection thermique Réinitialisation automatique
  • Tension (V) 120 VCA
  • Couleur de boîtier Blanc
  • Matériau de boîtier Acier
  • Type de fixation Plancher
  • Fréquence 60 Hz
  • Comprend un interrupteur de sécurité en cas de renversement Interrupteur de sécurité à embout de sécurité non inclus
  • Type de contrôle Thermostat
  • Comprend Repères de guidage pré-crantés au dos de l'armoire, serre-câble intégré, fil de mise à la terre dans les deux boîtes de jonction, interrupteur de sécurité haute température
  • Configuration de fiche NEMA Câblé