!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RADIAT ELECT,120V,1PHASE,1000W,BL

RADIAT ELECT,120V,1PHASE,1000W,BL

DAYTON

RADIAT ELECT,120V,1PHASE,1000W,BL close
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
RADIAT ELECT,120V,1PHASE,1000W,BL

RADIAT ELECT,120V,1PHASE,1000W,BL

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $488.40 / CHAQUE
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
  • N° article GGE3ENC7
  • N° de modèle du manufacturier 3ENC7
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101814
  • PAGE DU CATALOGUE # 1957
  • Poids à l’expédition 9.85 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAérotherme mural électrique, service commercial
  • Largeur - plomberie brute9-1/2 po
  • Tension (V)120
  • Thermostat inclusMonté sur l'unité
  • Type de contrôleCadran sélecteur mécanique
  • Connectivité intelligenteAucune connectivité
  • Type de contact - thermostatUnipolaire
  • Opération effectuée uniquement par le ventilateurFonctionnement du ventilateur uniquement
  • Fonctions de télécommandeTélécommande non incluse
  • Méthode de chauffageAir pulsé
  • Hauteur de boîtier11 po
  • Matériau de boîtierAcier
  • Hauteur de grille12-1/8 po
  • Couleur de grilleBlanc
  • Matériau de grilleAcier de cal. 16
  • Débit d'air65 pi³/min
  • Intensité (A)8,3 A
  • Position de montage de l'appareil de chauffageHorizontale
  • Hauteur minimale de montage par rapport au sol4 po
  • ComprendCoupe-circuit thermique encastré et interrupteur à retardement du ventilateur
  • Dimensions H x La x P - plomberie brute11-1/4 po x 9-1/2 po x 3-3/4 po
  • Hauteur - plomberie brute 11-1/4 po
  • Profondeur - plomberie brute 3-3/4 po
  • Phases 1
  • Puissance en watt 1 000 W
  • Possibilité de programmation Non programmable
  • Protection thermique Réinitialisation automatique
  • Détecteur de présence Pas de détection d'occupation
  • Type de fixation Surface ou en retrait
  • Puissance calorifique 3 413 Btu/h
  • Profondeur de boîtier 3-3/4 po
  • Largeur de boîtier 9-1/4 po
  • Profondeur de grille 1-1/2 po
  • Largeur de grille 10-3/4 po
  • Finition de la grille Thermolaqué
  • Filtre inclus Filtre non inclus
  • Montée de température d'air 40 Degrees F
  • Fréquence 60 Hz
  • Distance minimale de montage par rapport au plafond 12 po
  • Durée de la garantie du fabricant 1 an
  • Normes cULus