!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RADIAT ELECT,240/208V,L2000/1500,BL

RADIAT ELECT,240/208V,L2000/1500,BL

DAYTON

RADIAT ELECT,240/208V,L2000/1500,BL close
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
RADIAT ELECT,240/208V,L2000/1500,BL

RADIAT ELECT,240/208V,L2000/1500,BL

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $580.99 / CHAQUE
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
  • N° article GGE3END2
  • N° de modèle du manufacturier 3END2
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101814
  • PAGE DU CATALOGUE # 1957
  • Poids à l’expédition 13.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAérotherme mural électrique, service commercial
  • Largeur - plomberie brute14-5/8 po
  • Tension (V)208/240
  • Thermostat inclusMonté sur l'unité
  • Type de contrôleCadran sélecteur mécanique
  • Connectivité intelligenteAucune connectivité
  • Type de contact - thermostatBipolaire
  • Opération effectuée uniquement par le ventilateurFonctionnement du ventilateur uniquement
  • Fonctions de télécommandeTélécommande non incluse
  • Méthode de chauffageAir pulsé
  • Hauteur de boîtier18-1/4 po
  • Matériau de boîtierAcier
  • Hauteur de grille19-1/8 po
  • Couleur de grilleBlanc
  • Matériau de grilleAcier de cal. 16
  • Débit d'air100 pi³/min
  • Intensité (A)7,2 A/8,5 A
  • Position de montage de l'appareil de chauffageHorizontale
  • Hauteur minimale de montage par rapport au sol8 po
  • ComprendCoupe-circuit thermique encastré et interrupteur à retardement du ventilateur
  • Dimensions H x La x P - plomberie brute18-1/4 po x 14-5/8 po x 3-7/8 po
  • Hauteur - plomberie brute 18-1/4 po
  • Profondeur - plomberie brute 3-7/8 po
  • Phases 1
  • Puissance en watt 1 500 W/2 000 W
  • Possibilité de programmation Non programmable
  • Protection thermique Réinitialisation manuelle
  • Détecteur de présence Pas de détection d'occupation
  • Type de fixation Surface ou en retrait
  • Puissance calorifique 5 118/6 824 Btu/h
  • Profondeur de boîtier 3-3/4 po
  • Largeur de boîtier 14-5/16 po
  • Profondeur de grille 1-1/8 po
  • Largeur de grille 15-3/4 po
  • Finition de la grille Émail
  • Filtre inclus Filtre non inclus
  • Montée de température d'air 54 Degrees F
  • Fréquence 60 Hz
  • Distance minimale de montage par rapport au plafond 36 po
  • Durée de la garantie du fabricant 1 an
  • Normes ETL, cETL