!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE A TAMBOUR,220 VCA,1 HP,60 HZ

POMPE A TAMBOUR,220 VCA,1 HP,60 HZ

DAYTON

POMPE A TAMBOUR,220 VCA,1 HP,60 HZ close
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
POMPE A TAMBOUR,220 VCA,1 HP,60 HZ

POMPE A TAMBOUR,220 VCA,1 HP,60 HZ

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,180.72 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article GUS1DLP5
  • N° de modèle du manufacturier 1DLP5
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151513
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 20.55 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à tambour à fonctionnement électrique
  • Matériau du tube de tuyauPVC
  • Matériau de boîtier (pompes)CPVC
  • Pour type de contenantBaril
  • CompteurNon
  • Matériau du tube d'aspirationCPVC
  • Opération de la buseManuelle
  • Tension nominale220VAC
  • Organisme de conformitéCE (moteur uniquement)
  • Type de raccord d'adaptateurMNPT
  • À utiliser avecTransfert chimique
  • Boîtier de moteurAbrité
  • Nombre de phases1
  • Type de raccord de becRaccord cannelé
  • Type de raccord de refoulement Raccord cannelé
  • Matériau de la gaine de tuyau PVC
  • Pour taille de contenant 55 gal
  • Viscosité max. 1 500 CPS
  • Longueur de tube d'aspiration 39"
  • Matériaux mouillés Carbone, CPVC, PVDF, polypropylène, PVC, Hastelloy, viton
  • Type d'ensemble de pompe Débit non dosé avec arrêt manuel
  • Longueur hors tout 50 po
  • Qualité alimentaire Pas de qualité alimentaire
  • Matériau de l'adaptateur Polypropylène
  • Charge max. (pompes) 36 pi
  • Type de moteur Universel, CA/CC
  • Amorçage automatique Oui
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .