!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE TRANSFERT CARBURANT 12 V C.A.

POMPE TRANSFERT CARBURANT 12 V C.A.

FILL-RITE

POMPE TRANSFERT CARBURANT 12 V C.A. close
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
POMPE TRANSFERT CARBURANT 12 V C.A.

POMPE TRANSFERT CARBURANT 12 V C.A.

FILL-RITE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,715.57 / CHAQUE
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
  • N° article FILSS415BX731PG
  • N° de modèle du manufacturier SS415BX731PG
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151549
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 33.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse de pompe 12 VCC
  • Longueur de tuyau12 pi
  • Matériau de la gaine de tuyauEPDM
  • Pour taille de contenant55 gal
  • Viscosité max.3 000 cP
  • Longueur de tube d'aspiration39"
  • Opération de la buseManuelle
  • Longueur hors tout18 po
  • Boîtier de moteurFermé nonventilé
  • Nombre de phases1
  • Type de raccord de refoulement NPT
  • Matériau du tube de tuyau EPDM
  • Matériau de boîtier (pompes) Polypropylène
  • Pour type de contenant Baril
  • Compteur Non
  • Matériaux mouillés Polypropylène, fluocarbure, acier inoxydable, Santoprene
  • Type de raccord de pompe FNPT
  • Charge max. (pompes) 34 pi
  • Type de moteur Électrique, CC
  • Matériau de joint Fluorocarbure