!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PMP TAMB ELECTR, 115 VCA, 40 GPM, 1 HP

PMP TAMB ELECTR, 115 VCA, 40 GPM, 1 HP

FINISH THOMPSON

PMP TAMB ELECTR, 115 VCA, 40 GPM, 1 HP close
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
PMP TAMB ELECTR, 115 VCA, 40 GPM, 1 HP

PMP TAMB ELECTR, 115 VCA, 40 GPM, 1 HP

FINISH THOMPSON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,988.59 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG286RF2
  • N° de modèle du manufacturier PFV-40 W/M3T
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151529
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 23.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à tambour électrique
  • Diamètre de la connexion de bonde2 po
  • D.E. de tuyau1-3/8 po
  • Matériau de boîtier (pompes)PVDF
  • Pour type de contenantBaril
  • Pression de sortie maximale35 lb/po2
  • ComprendPince, tuyau, moteur, pompe
  • Comprend une buseBuse non comprise
  • Facteur de marcheContinu
  • Longueur de tube d'aspiration40 po
  • Diamètre extérieur du tube d'aspiration2 po
  • Puissance de moteur (HP)1 cv
  • Source d'alimentationÉlectrique
  • Tension nominale115 V CA
  • Résistance aux explosionsNon
  • Intensité maximale (A)9,1 A
  • Régime de moteur (tr/min)10 000 tr/min
  • Produits chimiques compatiblesAcide acétique 20 %, acide acétique 80 %, hydroxyde d'ammonium, antigel (liquide de refroidissement), liquide de transmission automatique, chlorure de calcium, acide chromique 10 %, acide chromique 30 %, acide chromique 5 %, acide chromique 50 %, acide citrique 50 %, eau désionisée, éthylène glycol, engrais, acide formique, eau douce, fongicides, herbicides, acide chlorhydrique (100 %), acide chlorhydrique (20 %), acide chlorhydrique (37 %), acide fluorhydrique (20 %), acide fluorhydrique (75 %), acide fluorhydrique 100 %, acide nitrique (solution à 10 %), acide nitrique (solution à 20 %), acide nitrique (solution à 50 %), acide nitrique (solution concentrée), acide phosphorique (solution à 40 %), eau salée, bicarbonate de sodium (10 %), bisulfate de sodium, bisulfite de sodium, hypochlorite de sodium/eau de Javel (jusqu'à 20 %), acide sulfurique (10 % à 75 %), acide sulfurique (75 % à 100 %), acide sulfurique (jusqu'à 10 %), trichloréthylène (50 %)
  • Diamètre intérieur de la sortie du tube de décharge1 po
  • Fréquence (Hz)60 Hz
  • Comprend un adaptateur de bondeAdaptateur de bonde non compris
  • Pression de tête maximale35 lb/po2
  • Boîtier de moteurTEFC
  • Niveau de bruit81 dB
  • Nombre de phases1
  • Matériau de jointFluoroélastomère
  • Diamètre intérieur du tube d'aspiration2 po
  • Vitesse variableNon
  • Type de raccord de refoulement Raccord cannelé
  • Longueur de tuyau 60 po
  • Matériau du tube de tuyau PVDF
  • Pour taille de contenant 55 gal
  • Débit max. 40 gal/min
  • Viscosité max. 500 cps
  • Comprend un tuyau de refoulement Tuyau de refoulement compris
  • Comprend un tube d'aspiration Tube d'aspiration compris
  • Compteur Non
  • Matériau du tube d'aspiration PVDF
  • Matériaux mouillés Alliage 625, PTFE, PVDF, Viton
  • Type de fiche NEMA 5-15
  • Type de raccord de pompe Alésage lisse
  • Organisme de conformité CSA
  • Qualité alimentaire Pas de qualité alimentaire
  • Température de fluide max. 120 Degrees F
  • Type de raccord d'adaptateur Alésage lisse
  • Longueur de cordon 12 pi
  • Diamètre extérieur de la sortie du tube de décharge 1 po
  • D.I. de tuyau 1 po
  • Charge max. (pompes) 80 pi
  • Température de fluide min. 35 Degrees F
  • Type de moteur CA universel
  • Produits chimiques non recommandés Acide acétique (glacial), acétone, ammoniac (liquides), ammoniac anhydre, biodiesel, liquide de frein, cyclohexane, DEF, carburant diesel, E85, éthyle (éthanol), acétate d'éthyle, formaldéhyde, formaldéhyde 40 %, essence, glycérine, heptane, hexane, huiles hydrauliques (pétrole), huiles hydrauliques (synthétiques), hydrazine, isopropyle (isopropanol), kérosène, diluants pour laques, méthyle (méthanol), méthyléthylcétone (MEK), naphta, diluant pour peinture, hydroxyde de potassium (50 %), hydroxyde de sodium/soude caustique (50 %), hydroxyde de sodium/soude caustique (80 %), solvant Stoddard (essence minérale), toluène, térébenthine, liquide lave-glace, xylène
  • Fonctionne à sec Ne fonctionne pas à sec
  • Amorçage automatique Oui
  • Protection thermique Non
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .