!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE BARIL 1/3 HP 3/4 PO SORTIE 49

POMPE BARIL 1/3 HP 3/4 PO SORTIE 49

FINISH THOMPSON

POMPE BARIL 1/3 HP 3/4 PO SORTIE 49 close
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
POMPE BARIL 1/3 HP 3/4 PO SORTIE 49

POMPE BARIL 1/3 HP 3/4 PO SORTIE 49

FINISH THOMPSON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $969.46 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG5FZU7
  • N° de modèle du manufacturier EFV-40 & S1 Kit
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151529
  • PAGE DU CATALOGUE # 1649
  • Poids à l’expédition 10.75 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à tambour à fonctionnement électrique
  • Matériau du tube de tuyauPVC
  • Pour taille de contenant55 gal
  • Viscosité max.300 CPS
  • Longueur de tube d'aspiration40"
  • Matériaux mouillésPP, PTFE, PVDF, FKM, acier inoxydable 316 et PVC
  • Longueur hors tout49 po
  • Matériau de l'adaptateurPolypropylène
  • Boîtier de moteurAbrité
  • Matériau de jointFluoroélastomère
  • Type de raccord de refoulement Raccord cannelé
  • Matériau de boîtier (pompes) Polypropylene, PVDF
  • Pour type de contenant Baril
  • Compteur Non
  • Matériau du tube d'aspiration Polypropylène
  • Type de raccord de pompe Alésage lisse
  • Organisme de conformité CSA
  • Charge max. (pompes) 20 pi
  • Nombre de phases 1
  • Amorçage automatique Oui
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .