!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE BARIL 1/3 HP 3/4 PO SORTIE 49

POMPE BARIL 1/3 HP 3/4 PO SORTIE 49

FINISH THOMPSON

POMPE BARIL 1/3 HP 3/4 PO SORTIE 49 close
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
POMPE BARIL 1/3 HP 3/4 PO SORTIE 49

POMPE BARIL 1/3 HP 3/4 PO SORTIE 49

FINISH THOMPSON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $881.46 / CHAQUE
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
  • N° article WWG5FZU5
  • N° de modèle du manufacturier EFP-40 & S1 Kit
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151529
  • PAGE DU CATALOGUE # 1649
  • Poids à l’expédition 17.35 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à tambour à fonctionnement électrique
  • Matériau du tube de tuyauPVC
  • Pour taille de contenant55 gal
  • Viscosité max.300 CPS
  • Longueur de tube d'aspiration40"
  • Matériaux mouillésPP, PTFE, FKM, acier inoxydable 316 et PVC
  • Longueur hors tout49 po
  • Qualité alimentairePas de qualité alimentaire
  • Charge max. (pompes)20 pi
  • Nombre de phases1
  • Amorçage automatiqueOui
  • Type de raccord de refoulement Raccord cannelé
  • Matériau de boîtier (pompes) Polypropylène
  • Pour type de contenant Baril
  • Compteur Non
  • Matériau du tube d'aspiration Polypropylène
  • Type de raccord de pompe Alésage lisse
  • Organisme de conformité CSA
  • Matériau de l'adaptateur Polypropylène
  • Boîtier de moteur Abrité
  • Matériau de joint Fluoroélastomère