!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PMP TAMB ELECTR, 115 VCA, 13 GPM, 1/4 HP

PMP TAMB ELECTR, 115 VCA, 13 GPM, 1/4 HP

SOTERA

PMP TAMB ELECTR, 115 VCA, 13 GPM, 1/4 HP close
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
PMP TAMB ELECTR, 115 VCA, 13 GPM, 1/4 HP

PMP TAMB ELECTR, 115 VCA, 13 GPM, 1/4 HP

SOTERA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,590.21 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG6XGV9
  • N° de modèle du manufacturier SS465BX713
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151529
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 53.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à tambour électrique
  • Longueur de tuyau12 pi
  • Matériau du tube de tuyauEPDM
  • Matériau de boîtier (pompes)Polypropylène
  • Pour type de contenantBaril
  • Pression de sortie maximale15 lb/po²
  • ComprendRobinet à tournant sphérique d'arrêt
  • Comprend une buseBuse comprise
  • Facteur de marcheIntermittent
  • Matériaux mouillésFluorocarbone, polypropylène, Santoprene, acier inoxydable
  • Opération de la buseManuelle
  • Type de raccord de pompeFNPT
  • Longueur hors tout33 1/2 po
  • Intensité maximale (A)2,5 A
  • Régime de moteur (tr/min)3 450 tr/min
  • Diamètre intérieur de la sortie du tube de décharge3/4 po
  • Fréquence (Hz)60 Hz
  • Comprend un adaptateur de bondeAdaptateur de bonde non compris
  • Boîtier de moteurTENV
  • Niveau de bruit77 dB
  • Nombre de phases1
  • Diamètre extérieur du raccord de pompe1-1/4 po
  • Matériau de jointFluorocarbone
  • Type de raccord de refoulement NPT
  • D.E. de tuyau 1 po
  • Matériau de la gaine de tuyau EPDM
  • Pour taille de contenant 55 gal
  • Débit max. 13 gal/min
  • Viscosité max. 3.000 cps
  • Comprend un tuyau de refoulement Tuyau de refoulement compris
  • Comprend un tube d'aspiration Tube d'aspiration compris
  • Compteur Non
  • Puissance de moteur (HP) 1/4 HP
  • Source d'alimentation Électrique
  • Tension nominale 115 V CA
  • Qualité alimentaire Pas de qualité alimentaire
  • Température de fluide max. 130 Degrees F
  • Produits chimiques compatibles Engrais, fongicides, herbicides, huile à moteur
  • Diamètre extérieur de la sortie du tube de décharge 1 po
  • D.I. de tuyau 3/4 po
  • Charge max. (pompes) 34 pi
  • Type de moteur Démarrage du condensateur
  • Produits chimiques non recommandés Acide acétique (glacial), acide acétique 20 %, acide acétique 80 %, acétone, ammoniac (liquides), hydroxyde d'ammonium, ammoniac anhydre, antigel (liquide de refroidissement), liquide de transmission automatique, biodiesel, liquide de frein, chlorure de calcium, acide chromique 10 %, acide chromique 30 %, acide chromique 5 %, acide chromique 50 %, acide citrique 50 %, cyclohexane, DEF, eau déionisée, carburant diesel, E85, éthyle (éthanol), acétate d'éthyle, éthylène glycol, acide formique, eau douce, essence, glycérine, heptane, hexane, huiles hydrauliques (pétrole), huiles hydrauliques (synthétiques), acide chlorhydrique/muriatique (100 %), acide chlorhydrique/muriatique (20 %), acide chlorhydrique/muriatique (37 %), acide fluorhydrique (20 %), acide fluorhydrique (75 %), acide fluorhydrique 100 %, isopropyle (isopropanol), kérosène, diluants pour laque, méthyle (méthanol), chlorure de méthyle, méthyléthylcétone (MEK), naphta, acide nitrique (solution à 10 %), acide nitrique (solution à 20 %), acide nitrique (solution à 50 %), acide nitrique (solution concentrée), peinture, diluant pour peinture, pesticides, acide phosphorique (solution à 40 %), hydroxyde de potassium (50 %), eau salée, bicarbonate de sodium (10 %), bisulfate de sodium, bisulfite de sodium, hydroxyde de sodium/soude caustique (20 %), hydroxyde de sodium/soude caustique (50 %), hydroxyde de sodium/soude caustique (80 %), hypochlorite de sodium/eau de Javel (jusqu'à 20 %), solvant Stoddard (essence minérale), acide sulfurique (10 % - 75 %), acide sulfurique (75 % - 100 %), acide sulfurique (jusqu'à 10 %), toluène, trichloréthylène (50 %), térébenthine, xylène
  • Diamètre intérieur du raccord de pompe 1 po
  • Fonctionne à sec Fonctionne à sec
  • Vitesse variable Non
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .