!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PMPE TAMB ELECTR, 110V, 22 GPM, 1 1/10HP

PMPE TAMB ELECTR, 110V, 22 GPM, 1 1/10HP

DAYTON

PMPE TAMB ELECTR, 110V, 22 GPM, 1 1/10HP close
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
PMPE TAMB ELECTR, 110V, 22 GPM, 1 1/10HP

PMPE TAMB ELECTR, 110V, 22 GPM, 1 1/10HP

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,770.55 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG53RU56
  • N° de modèle du manufacturier 53RU56
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151529
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 23.65 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à tambour électrique
  • Diamètre de la connexion de bonde2 po
  • D.E. de tuyau1-1/4 po
  • Matériau de la gaine de tuyauPVC
  • Pour taille de contenant275 gal
  • Débit max.22 gal/min
  • Viscosité max.1.500 cps
  • Facteur de marcheIntermittent
  • Longueur de tube d'aspiration47 po
  • Diamètre extérieur du tube d'aspiration1-5/8 po
  • Puissance de moteur (HP)1 1/10 cv
  • Opération de la buseManuelle
  • Source d'alimentationÉlectrique
  • Longueur hors tout60 po
  • Intensité maximale (A)8,5 A
  • Régime de moteur (tr/min)0 à 10 000
  • Matériau de l'adaptateurAcier inoxydable 304
  • Longueur de cordon16 pi
  • Diamètre extérieur de la sortie du tube de décharge1-1/2 po
  • Fréquence (Hz)50/60 Hz
  • Charge max. (pompes)36 pi
  • Débit d'huile max.7 gal/min
  • Type de moteurBrosse électrique CA
  • Produits chimiques non recommandésAcide acétique (glacial), acide acétique 20 %, acide acétique 80 %, acétone, ammoniaque (liquides), hydroxyde d'ammonium, chlorure de calcium, acide chromique 30 %, acide chromique 50 %, acide citrique 50 %, acétate d'éthyle, acide chlorhydrique/muriatique (100 %), acide chlorhydrique/muriatique (20 %), acide chlorhydrique/muriatique (37 %), acide fluorhydrique (20 %), acide fluorhydrique (75 %), acide fluorhydrique 100 %, isopropylique (isopropanol), diluants pour laque, méthyle (méthanol), méthyléthylcétone (MEK), acide nitrique (solution à 10 %), acide nitrique (solution à 20 %), acide nitrique (solution à 50 %), acide nitrique (solution concentrée), acide phosphorique (solution à 40 %), hydroxyde de potassium (50 %), sodium Hydroxyde de sodium/soude caustique (20 %), hydroxyde de sodium/soude caustique (50 %), hypochlorite de sodium/eau de Javel (jusqu'à 20 %), acide sulfurique (10 % - 75 %), acide sulfurique (75 % - 100 %), toluène, trichloréthylène (50 %), xylène
  • Matériau de jointSans garniture
  • Type de raccord de becRaccord cannelé
  • Protection thermiqueOui
  • Type de raccord de refoulement Raccord cannelé
  • Longueur de tuyau 72 po
  • Matériau du tube de tuyau PVC
  • Matériau de boîtier (pompes) Aluminium
  • Pour type de contenant Caisse
  • Pression de sortie maximale 16 lb/po2
  • Comprend Adaptateur, tuyau, moteur, buse avec bec de 3/4 po
  • Compteur Non
  • Matériau du tube d'aspiration Aluminium
  • Matériaux mouillés Aluminium, Buna, graphite de carbone, PTFE, PVC, SS316
  • Matériau de buse Aluminium
  • Type de fiche NEMA 5-15-P
  • Tension nominale 110 V CA
  • Organisme de conformité Composant reconnu ETL (moteur uniquement)
  • Température de fluide max. 175 Degrees F
  • Type de raccord d'adaptateur MNPT
  • Produits chimiques compatibles Antigel (liquide de refroidissement), eau désionisée, éthylène glycol, eau douce, glycérine, huiles hydrauliques (pétrole), huiles hydrauliques (synthétiques), huile à moteur, eau salée, bicarbonate de sodium (10 %)
  • Diamètre intérieur de la sortie du tube de décharge 1 po
  • Caractéristiques Colliers de serrage en acier inoxydable
  • D.I. de tuyau 1 po
  • Pression de tête maximale 16 lb/po2
  • Boîtier de moteur Abrité
  • Niveau de bruit 88 dB
  • Nombre de phases 1
  • Amorçage automatique Oui
  • Diamètre intérieur du tube d'aspiration 1-3/8 po
  • Vitesse variable Oui
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .