!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHAUFFAGE ELECTRIQUE,AIR FORCE,1PH,44357

CHAUFFAGE ELECTRIQUE,AIR FORCE,1PH,44357

DEWALT

CHAUFFAGE ELECTRIQUE,AIR FORCE,1PH,44357 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CHAUFFAGE ELECTRIQUE,AIR FORCE,1PH,44357

CHAUFFAGE ELECTRIQUE,AIR FORCE,1PH,44357

DEWALT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3,325.21 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article EMHDXH2000TS
  • N° de modèle du manufacturier DXH2000TS
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101800
  • PAGE DU CATALOGUE # 1953
  • Poids à l’expédition 68.86 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRadiateur de construction électrique
  • Longueur hors tout29 1/2 po
  • Largeur hors tout16 1/2 po
  • Phases1
  • Finition de boîtierMétallique
  • Matériau de boîtierMétal
  • Puissance calorifique44 000/68 000 Btu/h
  • Protection thermiqueSans protection contre la surchauffe thermique
  • NormesHomologué cETL
  • Hauteur hors tout 21 1/4 po
  • Profondeur hors tout 29 1/2 po
  • Tension (V) 240 V
  • Puissance en watt 20 000 W
  • Couleur de boîtier Argent, jaune
  • Méthode de chauffage Air pulsé
  • Débit d'air 661 pi³/min
  • Durée de la garantie du fabricant 1 an
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande