!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PANN CHAUFF ELECTR PLAFOND, 24 L, 240V

PANN CHAUFF ELECTR PLAFOND, 24 L, 240V

DAYTON

PANN CHAUFF ELECTR PLAFOND, 24 L, 240V close
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
PANN CHAUFF ELECTR PLAFOND, 24 L, 240V

PANN CHAUFF ELECTR PLAFOND, 24 L, 240V

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $342.15 / CHAQUE
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
  • N° article WWG54UD16
  • N° de modèle du manufacturier CP372F
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101819
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 14.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePanneau chauffant électrique au plafond
  • Largeur hors tout24 po
  • Hauteur hors tout1 po
  • Tension (V)240 V CA
  • Couleur de boîtierBlanc
  • Puissance calorifique1 280 Btu/H
  • Thermostat inclusNon
  • Fréquence60 Hz
  • Position de montage de l'appareil de chauffageBrûlure verticale
  • Matériau de boîtierFibre de verre
  • Durée de la garantie du fabricant1 an limitée, 5 ans pour les éléments
  • Longueur hors tout 24 po
  • Profondeur hors tout 5 3/4 po, 7 po
  • Phases 1
  • Puissance en watt 375 W
  • Méthode de chauffage Rayonnement
  • Type de fixation Encastré, surface
  • Intensité (A) 1,6 A
  • Type de contrôle Thermostat
  • Finition de boîtier Revêtement en poudre
  • Position de montage Plafond
  • Normes UL Listed, homologué cUL