!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMPRESS D'AIR ELECTRIQUE, 5 HP, 2 ETAGE

COMPRESS D'AIR ELECTRIQUE, 5 HP, 2 ETAGE

SPEEDAIRE

COMPRESS D'AIR ELECTRIQUE, 5 HP, 2 ETAGE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
COMPRESS D'AIR ELECTRIQUE, 5 HP, 2 ETAGE

COMPRESS D'AIR ELECTRIQUE, 5 HP, 2 ETAGE

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4,618.39 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG54JK65
  • N° de modèle du manufacturier 54JK65
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 524.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCompresseur d'air électrique
  • Nb d'étages2
  • Déplacement/course, 1ere étage175 lb/po²
  • PhasesTrois
  • Type de modèle de compresseurModèle de base
  • Capacité d'huile de pompe40 oz liq.
  • Courant nominal13,4 à 13,2 A
  • Niveau sonore84 dB(A)
  • Matériau de bouteilleFonte
  • FinitionRevêtement en poudre
  • Type de contrôlePressostat
  • Réglage de manocontacteur, arrêt175 psi
  • Taille de sortie3/4 po
  • Longueur hors tout68 po
  • Hauteur hors tout50 po
  • Type de lubrification Lubrifié par éclaboussures
  • Puissance de sortie 5 hp
  • Tension d'entrée (V) 208-230 V CA
  • Fréquence 60 Hz
  • Type de pompe Réciprocité
  • Type de moteur Induction
  • Facteur de marche Continu
  • Comprend Remplissage initial de l'huile du compresseur, valve de vidange manuelle, voyant d'huile, pressostat marche/arrêt, roulements de précision, manomètre, valve de décharge.
  • Type de boîtier Abrité ouvert
  • Réservoir ASME Oui
  • Réglage de pression de marche 145 psi
  • Taille d'entrée 3/4 po
  • Type de sortie NPT
  • Largeur hors tout 25 po
  • Normes CSA
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande