!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RADIATEUR ELECTRQ PLAT,170W,580 BTUH

RADIATEUR ELECTRQ PLAT,170W,580 BTUH

QMARK

RADIATEUR ELECTRQ PLAT,170W,580 BTUH close
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
RADIATEUR ELECTRQ PLAT,170W,580 BTUH

RADIATEUR ELECTRQ PLAT,170W,580 BTUH

QMARK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $311.68 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG1DKW3
  • N° de modèle du manufacturier 202SLB
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101819
  • PAGE DU CATALOGUE # 1953
  • Poids à l’expédition 8.69 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRadiateur électrique plat
  • Hauteur hors tout15 po
  • Profondeur hors tout1 po
  • Possibilité de programmationNon programmable
  • Protection thermiqueRéenclenchement manuel
  • Style de radiateurPanneau plat
  • Puissance en watt170 W
  • Configuration de fiche NEMA5-15P
  • Phases1
  • Intensité (A)1,4 A
  • Piles/batteries requisesNon
  • Fréquence60 Hz
  • Finition de boîtierThermolaqué
  • Durée de la garantie du fabricant1 an pour l'appareil, 5 ans pour les pièces
  • NormescETLus
  • Oscillant(e) Non oscillant
  • Largeur hors tout 22 po
  • Nb de réglages de chaleur 1
  • Fonctions de télécommande Télécommande non incluse
  • Type de contrôle Interrupteur
  • Méthode de chauffage Rayonnement
  • Couleur de boîtier Blanc
  • Position de montage Sol, mur
  • Tension (V) 120 VCA
  • Longueur de cordon 72 po
  • Pour une utilisation extérieure Intérieur seulement
  • Puissance calorifique 580 BtuH
  • Matériau de boîtier Acier
  • Comprend (3) prises avec broche de mise à la terre, pied
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .