!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN DE CONTRÔLE DE PRESSION ÉLECTRIQUE, GR, 15PI LO, 3/4PO LA, 30MIL, VINYLE, PQ100

RUBAN DE CONTRÔLE DE PRESSION ÉLECTRIQUE, GR, 15PI LO, 3/4PO LA, 30MIL, VINYLE, PQ100

3M

RUBAN DE CONTRÔLE DE PRESSION ÉLECTRIQUE, GR, 15PI LO, 3/4PO LA, 30MIL, VINYLE, PQ100 close
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
RUBAN DE CONTRÔLE DE PRESSION ÉLECTRIQUE, GR, 15PI LO, 3/4PO LA, 30MIL, VINYLE, PQ100

RUBAN DE CONTRÔLE DE PRESSION ÉLECTRIQUE, GR, 15PI LO, 3/4PO LA, 30MIL, VINYLE, PQ100

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 179,28 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 896,40 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MMM2220-3/4X15
  • N° de modèle du manufacturier 2220-3/4X15
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201502
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.23 lb

Informations sur le produit

Ce lot de 100 rubans de contrôle de la contrainte électrique est gris. Ce ruban s’utilise en intérieur/extérieur et mesure 30mil d’épaisseur.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban de contrôle de la tension électrique
  • Matériau d'endos (rubans)Vinyle
  • Largeur du ruban (unités impériales)3/4 po
  • Épaisseur de ruban30 mil
  • Série2200
  • Température minimale de performance du ruban0 Degrees C
  • Forme du produitRouleau
  • Conforme aux spécificationsRoHS
  • Allongement2.25
  • NormesConforme aux normes RoHS 2011/65/EU
  • Largueur du ruban (unités métriques)19 mm
  • Sous-type de ruban Ruban de contrôle des contraintes électriques
  • Matériau adhésif du ruban Mastique
  • Longueur du ruban (unités impériales) 15 pi
  • Marque de ruban adhésif Scotch
  • Couleur du ruban Gris
  • Température maximale de performance du ruban 90 Degrees C
  • Format du ruban adhésif Un côté
  • Environnement Intérieur, extérieur
  • Type de ruban Ruban de contrôle des contraintes électriques
  • Longueur du ruban (unités métriques) 4,572 m