!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU COUDÉ,EXTRUDÉ,45 DEGRÉS,GAMME DE TEMPÉRATURE -65 ° F-250 ° F,PRESSION MAX 100 LB/PO2,¼PO,LAITON

TUYAU COUDÉ,EXTRUDÉ,45 DEGRÉS,GAMME DE TEMPÉRATURE -65 ° F-250 ° F,PRESSION MAX 100 LB/PO2,¼PO,LAITON

FAIRVIEW

TUYAU COUDÉ,EXTRUDÉ,45 DEGRÉS,GAMME DE TEMPÉRATURE -65 ° F-250 ° F,PRESSION MAX 100 LB/PO2,¼PO,LAITON close
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
TUYAU COUDÉ,EXTRUDÉ,45 DEGRÉS,GAMME DE TEMPÉRATURE -65 ° F-250 ° F,PRESSION MAX 100 LB/PO2,¼PO,LAITON

TUYAU COUDÉ,EXTRUDÉ,45 DEGRÉS,GAMME DE TEMPÉRATURE -65 ° F-250 ° F,PRESSION MAX 100 LB/PO2,¼PO,LAITON

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 5,33 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 53,30 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article FARX105B
  • N° de modèle du manufacturier X105-B
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112401
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.11 lb

Informations sur le produit

Ce tuyau coudé extrudé à 45 degrés est fabriqué en laiton et a une taille de tuyau de ¼ pouce. Il a une pression maximale de 1 200 lb/po2 et une plage de température de -65°F à 250°F.

Spécifications techniques

  • ArticleCoude
  • Forme spécifique du raccord de tuyauCoude, 45 Degrees
  • Matériau du raccord de tuyau Laiton
  • Forme de base du raccord de tuyau Coude
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)