!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUDE RÉDUCTEUR,90 DEGRÉS,PRES MAX 150,1 X 3/4 PO,FER/MÉT MALLÉABLE GALVAN

COUDE RÉDUCTEUR,90 DEGRÉS,PRES MAX 150,1 X 3/4 PO,FER/MÉT MALLÉABLE GALVAN

FAIRVIEW

COUDE RÉDUCTEUR,90 DEGRÉS,PRES MAX 150,1 X 3/4 PO,FER/MÉT MALLÉABLE GALVAN close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
COUDE RÉDUCTEUR,90 DEGRÉS,PRES MAX 150,1 X 3/4 PO,FER/MÉT MALLÉABLE GALVAN

COUDE RÉDUCTEUR,90 DEGRÉS,PRES MAX 150,1 X 3/4 PO,FER/MÉT MALLÉABLE GALVAN

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 4,64 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 23,20 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article FARGI100HE
  • N° de modèle du manufacturier GI-100-HE
  • N° de classification normalisée des produits et services 40172814
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 12.351 lb

Informations sur le produit

Ce coude réducteur à 90 degrés est fabriqué en fonte malléable galvanisée et a un programme/classe de raccord de 150. Sa pression maximale est de 150 et il dispose d'un raccord de type FNPT. Il a deux trous et la taille de tuyau est de 1 x 3/4 pouces.

Spécifications techniques

  • ArticleCoude
  • Forme de base du raccord de tuyauCoude
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Coude, 90 Degrees
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande