!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUDE MÂLE ET FEMELLE, 45 ° , CONNEXION MNPT/FNPT, NOIR, 2 PO, FONTE MALLÉABLE

COUDE MÂLE ET FEMELLE, 45 ° , CONNEXION MNPT/FNPT, NOIR, 2 PO, FONTE MALLÉABLE

FAIRVIEW

COUDE MÂLE ET FEMELLE, 45 ° , CONNEXION MNPT/FNPT, NOIR, 2 PO, FONTE MALLÉABLE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
COUDE MÂLE ET FEMELLE, 45 ° , CONNEXION MNPT/FNPT, NOIR, 2 PO, FONTE MALLÉABLE

COUDE MÂLE ET FEMELLE, 45 ° , CONNEXION MNPT/FNPT, NOIR, 2 PO, FONTE MALLÉABLE

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $14.84 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article FARBI124M
  • N° de modèle du manufacturier BI-124-M
  • N° de classification normalisée des produits et services 40172806
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.58 lb

Informations sur le produit

Ce coude de rue à 45° a des raccords MNPT et FNPT et mesure deux po. Il est en fonte malléable noire.

Spécifications techniques

  • ArticleCoude
  • Taille nominale du tuyau - côté B2 po
  • Matériau du raccord de tuyauFer
  • NormesASME B1.20.1, ASME B16.14, ASME B16.3, ASME B16.39, ASTM A197, ASTM A197M
  • Forme de base du raccord de tuyauCoude
  • Classe Classe 150
  • Déplacement/course, 1ere étage 150 lb/po²
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Coude mâle-femelle, 45 Degrees
  • Application Air, gaz, huile, eau
  • Couleur Noir
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande