!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD TUYAU,FNPT,1/4 PO

RACCORD TUYAU,FNPT,1/4 PO

USA SEALING

RACCORD TUYAU,FNPT,1/4 PO close
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
RACCORD TUYAU,FNPT,1/4 PO

RACCORD TUYAU,FNPT,1/4 PO

USA SEALING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10.67 / CHAQUE
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
  • N° article USSZUSA-PF6709
  • N° de modèle du manufacturier ZUSA-PF-6709
  • N° de classification normalisée des produits et services 40170000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.12 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCoude
  • Forme spécifique du raccord de tuyauCoude, 90 Degrees
  • Type de connexion du raccord de tuyauFNPT
  • Matériau du raccord de tuyauAcier inoxydable
  • ClasseClasse 150
  • Plage de température-30 degrés à 320 degrés F
  • NormesASTM A351, ANSI/ASME B1.20.1
  • Niveau de conformité faible en plomb Sans plomb
  • Taille de tuyau nominale 1/4 po
  • Longueur hors tout 1 1/8 po
  • Classe de matériau 316
  • Pression de vapeur max. 150 lb/po²
  • Couleur Argent
  • Forme de base du raccord de tuyau Coude