!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD DE RÉPARATION COUDÉ : NYLON, RACCORDEMENT INSTANTANÉ, POUR TUBE 1/4 PO X 1/4 PO DIAMÈTRE EXTÉRIEUR, NOIR

RACCORD DE RÉPARATION COUDÉ : NYLON, RACCORDEMENT INSTANTANÉ, POUR TUBE 1/4 PO X 1/4 PO DIAMÈTRE EXTÉRIEUR, NOIR

AIGNEP USA

RACCORD DE RÉPARATION COUDÉ : NYLON, RACCORDEMENT INSTANTANÉ, POUR TUBE 1/4 PO X 1/4 PO DIAMÈTRE EXTÉRIEUR, NOIR close
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
RACCORD DE RÉPARATION COUDÉ : NYLON, RACCORDEMENT INSTANTANÉ, POUR TUBE 1/4 PO X 1/4 PO DIAMÈTRE EXTÉRIEUR, NOIR

RACCORD DE RÉPARATION COUDÉ : NYLON, RACCORDEMENT INSTANTANÉ, POUR TUBE 1/4 PO X 1/4 PO DIAMÈTRE EXTÉRIEUR, NOIR

AIGNEP USA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.63 / CHAQUE
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
  • N° article WWG49JW90
  • N° de modèle du manufacturier 85130-04
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142604
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccordement coudé
  • Forme spécifique du raccord de tuyauCoude, 90 Degrees
  • Type de raccordement du côté B du raccordRaccord instantané
  • Diamètre extérieur du tube côté B du raccord1/4 po
  • CouleurNoir
  • Températures de service max.160 degrés F
  • Matériau du tube compatibleCuivre, nylon, polyéthylène, polyuréthane
  • Matériau de l'anneau de déclenchementNBR70
  • Type de joint de filetageNBR70
  • Application Air
  • Type de raccordement du côté A du raccord Raccord instantané
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord 1/4 po
  • Matériau de raccord Nylon
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Scellant pour filetage pré-appliqué inclus
  • Normes ISO 14743:2004, PED 2014/68/EU, REACH 1907/2006, RoHS 2011/65/EC, certifié sans silicone
  • Température minimale de service 0 degrés F
  • Système de mesure Impérial
  • Pays d’origine Italie (sous réserve de modification)