!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR COUDÉ : NYLON, RACCORDEMENT INSTANTANÉ X UNIVERSEL, POUR TUBE 6 MM DIAMÈTRE EXTÉRIEUR, TUYAU 1/4 PO, NOIR

CONNECTEUR COUDÉ : NYLON, RACCORDEMENT INSTANTANÉ X UNIVERSEL, POUR TUBE 6 MM DIAMÈTRE EXTÉRIEUR, TUYAU 1/4 PO, NOIR

AIGNEP USA

CONNECTEUR COUDÉ : NYLON, RACCORDEMENT INSTANTANÉ X UNIVERSEL, POUR TUBE 6 MM DIAMÈTRE EXTÉRIEUR, TUYAU 1/4 PO, NOIR close
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
CONNECTEUR COUDÉ : NYLON, RACCORDEMENT INSTANTANÉ X UNIVERSEL, POUR TUBE 6 MM DIAMÈTRE EXTÉRIEUR, TUYAU 1/4 PO, NOIR

CONNECTEUR COUDÉ : NYLON, RACCORDEMENT INSTANTANÉ X UNIVERSEL, POUR TUBE 6 MM DIAMÈTRE EXTÉRIEUR, TUYAU 1/4 PO, NOIR

AIGNEP USA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.78 / CHAQUE
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
  • N° article WWG49JV32
  • N° de modèle du manufacturier 55110-6-1/4
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142613
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord coudé
  • Forme spécifique du raccord de tuyauAdaptateur coudé à 90 Degrees
  • Type de raccordement du côté B du raccordUniverselle
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord6 mm
  • CouleurNoir
  • Températures de service max.160 degrés F
  • Matériau du tube compatibleCuivre, nylon, polyéthylène, polyuréthane
  • Matériau de l'anneau de déclenchementNBR70
  • Type de joint de filetageNBR70
  • Application Air, vide
  • Type de raccordement du côté A du raccord Raccord instantané
  • Taille du tube côté B du raccord 1/4 po
  • Matériau de raccord Nylon
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Scellant pour filetage pré-appliqué inclus
  • Normes ISO 14743:2004, PED 2014/68/EU, REACH 1907/2006, RoHS 2011/65/EC, certifié sans silicone
  • Température minimale de service 0 degrés F
  • Système de mesure Impérial/métrique
  • Pays d’origine Italie (sous réserve de modification)