!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
EQUERRE COMPACTE PIQUAGE MALE, NPT

EQUERRE COMPACTE PIQUAGE MALE, NPT

LEGRIS

EQUERRE COMPACTE PIQUAGE MALE, NPT close
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
EQUERRE COMPACTE PIQUAGE MALE, NPT

EQUERRE COMPACTE PIQUAGE MALE, NPT

LEGRIS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $159.43 / CHAQUE
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
  • N° article LGR38895611
  • N° de modèle du manufacturier 3889 56 11
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCoude mâle
  • Forme spécifique du raccord de tuyauCoude, 90 Degrees
  • Type de raccordement du côté B du raccordMNPT
  • Classe de matériau316L
  • Normes2011/65/CE, DI : 2002/95/CE (RoHS), DI : 94/9/CE (ATEX), DI : 97/23/CE (PED), ISO 14743, RG : 1907/2006 (REACH), RG : 1935/2004/CE, RG : 21CFR (approuvé par la FDA), UL 94 V-0 : Joint, USDA NSF H1 : graisse
  • Matériau du tube compatibleCuivre, fluoropolymère, polyéthylène, polyuréthane, nylon semi-rigide, acier inoxydable
  • Système de mesureImpérial
  • Application Fluides chimiques, agents nettoyants, liquides alimentaires
  • Type de raccordement du côté A du raccord Raccord instantané
  • Matériau de raccord Acier inoxydable
  • Longueur hors tout 27/32 po
  • Dureté du tube compatible Shore A.95
  • Caractéristiques de résistance Résistant à l'abrasion, résistant aux produits chimiques, résistant à la corrosion
  • Aspiration nominale 28 po de mercure