!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUDE COMPACT : ACIER INOXYDABLE 316L, RACCORD INSTANTANÉ X MNPT, POUR TUBE DIAMÈTRE EXTÉRIEUR 1/2 PO, IMPÉRIAL

COUDE COMPACT : ACIER INOXYDABLE 316L, RACCORD INSTANTANÉ X MNPT, POUR TUBE DIAMÈTRE EXTÉRIEUR 1/2 PO, IMPÉRIAL

LEGRIS

COUDE COMPACT : ACIER INOXYDABLE 316L, RACCORD INSTANTANÉ X MNPT, POUR TUBE DIAMÈTRE EXTÉRIEUR 1/2 PO, IMPÉRIAL close
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
COUDE COMPACT : ACIER INOXYDABLE 316L, RACCORD INSTANTANÉ X MNPT, POUR TUBE DIAMÈTRE EXTÉRIEUR 1/2 PO, IMPÉRIAL

COUDE COMPACT : ACIER INOXYDABLE 316L, RACCORD INSTANTANÉ X MNPT, POUR TUBE DIAMÈTRE EXTÉRIEUR 1/2 PO, IMPÉRIAL

LEGRIS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $371.95 / CHAQUE
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
  • N° article LGR38896222
  • N° de modèle du manufacturier 3889 62 22
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCoude
  • Forme spécifique du raccord de tuyauCoude, 90 Degrees
  • Type de raccordement du côté B du raccordMNPT
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord1/2 po
  • Classe de matériau316L
  • Normes2011/65/CE, DI : 2002/95/CE (RoHS), DI : 94/9/CE (ATEX), DI : 97/23/CE (PED), ISO 14743, RG : 1907/2006 (REACH), RG : 1935/2004/CE, RG : 21CFR (approuvé par la FDA), UL 94 V-0 : Joint, USDA NSF H1 : graisse
  • Matériau du tube compatibleCuivre, fluoropolymère, polyéthylène, polyuréthane, nylon semi-rigide, acier inoxydable
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à l'abrasion, résistant aux produits chimiques, résistant à la corrosion
  • Aspiration nominale28 po de mercure
  • Application Fluides chimiques, agents nettoyants, liquides alimentaires
  • Type de raccordement du côté A du raccord Raccord instantané
  • Taille du tube côté B du raccord 1/2 po
  • Matériau de raccord Acier inoxydable
  • Longueur hors tout 1 11/32 po
  • Dureté du tube compatible Shore A.95
  • Température minimale de service 13 degrés F
  • Système de mesure Impérial