!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUDE,90 DEG,3/4 PO,FPT,150 LB/PO2,NR

COUDE,90 DEG,3/4 PO,FPT,150 LB/PO2,NR

BANJO

COUDE,90 DEG,3/4 PO,FPT,150 LB/PO2,NR close
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
COUDE,90 DEG,3/4 PO,FPT,150 LB/PO2,NR

COUDE,90 DEG,3/4 PO,FPT,150 LB/PO2,NR

BANJO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 7,36 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 14,72 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 2. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WWG1MJY6
  • N° de modèle du manufacturier EL075-90
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCoude
  • Matériau du raccord de tuyauPolypropylène
  • Pour la catégorie des tuyaux80
  • Genre - côté AFemelle
  • Diamètre extérieur - côté A1 1/2 po
  • Taille nominale du tuyau - côté B3/4 po
  • Type - côté BNPT
  • Filetage du tuyau - côté B14
  • Déplacement/course, 1ere étage300 lb/po²
  • CouleurNoir
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Coude, 90 Degrees
  • Catégorie Catégorie 80
  • Taille nominale du tuyau - côté A 3/4 po
  • Type - côté A NPT
  • Filetage du tuyau - côté A 14
  • Genre - côté B Femelle
  • Diamètre extérieur - côté B 1 1/2 po
  • Longueur hors tout 2 5/16 po
  • Plage de température -20 degrés à 150 degrés F
  • Forme de base du raccord de tuyau Coude