!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUDE 90 DEGREES, RACCORD 3 PO X 3 PO, NPT FEMELLE X NPT FEMELLE, FONTE MALLÉABLE, NOIR

COUDE 90 DEGREES, RACCORD 3 PO X 3 PO, NPT FEMELLE X NPT FEMELLE, FONTE MALLÉABLE, NOIR

APPROVED VENDOR

COUDE 90 DEGREES, RACCORD 3 PO X 3 PO, NPT FEMELLE X NPT FEMELLE, FONTE MALLÉABLE, NOIR close
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
COUDE 90 DEGREES, RACCORD 3 PO X 3 PO, NPT FEMELLE X NPT FEMELLE, FONTE MALLÉABLE, NOIR

COUDE 90 DEGREES, RACCORD 3 PO X 3 PO, NPT FEMELLE X NPT FEMELLE, FONTE MALLÉABLE, NOIR

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $48.06 / CHAQUE
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
  • N° article GGM2WJ98
  • N° de modèle du manufacturier 2WJ98
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121704
  • PAGE DU CATALOGUE # 1734
  • Poids à l’expédition 4.96 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCoude
  • Genre - côté AFemelle
  • Type - côté ANPT
  • Taille nominale du tuyau - côté B3 po
  • Matériau du raccord de tuyauFonte malléable
  • NormesASTM A-197, ASTM A47, ASME B16.3 et B16.4, homologué UL, conforme à la norme FM
  • CouleurNoir
  • Filetage du tuyau - côté B8
  • Joint d'étanchéité inclusJoint non inclus
  • Classe Classe 150
  • Taille nominale du tuyau - côté A 3 po
  • Genre - côté B Femelle
  • Type - côté B NPT
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Coude, 90 Degrees
  • Forme de base du raccord de tuyau Coude
  • Filetage du tuyau - côté A 8
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Scellant pour filetage pré-appliqué non inclus