!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUDE,90 DEGRES,3/4 PO,SOUD EMB

COUDE,90 DEGRES,3/4 PO,SOUD EMB

APPROVED VENDOR

COUDE,90 DEGRES,3/4 PO,SOUD EMB close
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
COUDE,90 DEGRES,3/4 PO,SOUD EMB

COUDE,90 DEGRES,3/4 PO,SOUD EMB

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.43 / CHAQUE
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
  • N° article GGM2TY37
  • N° de modèle du manufacturier 609E111SW034
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.45 lb

Spécifications techniques

  • Forme spécifique du raccord de tuyauCoude, 90 Degrees
  • Matériau du raccord de tuyauAcier inoxydable 316
  • Forme de base du raccord de tuyauCoude
  • Type de connexion du raccord de tuyau Socket Weld
  • Normes ASTM-A-351 (matériau), ANSI B16.5 (dimensions), MSS-SP-51 classe 150 lb (dimensions générales, pression et température)