!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUDE,90 DEGRES,1/8PO,FILETE,AI 316

COUDE,90 DEGRES,1/8PO,FILETE,AI 316

APPROVED VENDOR

COUDE,90 DEGRES,1/8PO,FILETE,AI 316 close
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
COUDE,90 DEGRES,1/8PO,FILETE,AI 316

COUDE,90 DEGRES,1/8PO,FILETE,AI 316

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.16 / CHAQUE
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
  • N° article GGM2TV71
  • N° de modèle du manufacturier 609E111N018
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.09 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCoude
  • Genre - côté AFemelle
  • Type - côté ANPT
  • Taille nominale du tuyau - côté B1/8 po
  • Niveau de conformité faible en plombConforme
  • Matériau du raccord de tuyauAcier
  • NormesConforme aux normes ANSI B1.20.1, Classe 150
  • Forme de base du raccord de tuyauCoude
  • Diamètre extérieur - côté A1/8 po
  • Diamètre extérieur - côté B1/8 po
  • Classe de matériau316
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclusScellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Pression de vapeur max.150 lb/po²
  • Classe Classe 150
  • Taille nominale du tuyau - côté A 1/8 po
  • Genre - côté B Femelle
  • Type - côté B NPT
  • Déplacement/course, 1ere étage 300 lb/po²
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Coude, 90 Degrees
  • Application Air, gaz naturel, eau non potable, huile, eau potable, vapeur
  • Couleur Argent
  • Filetage du tuyau - côté A 27
  • Filetage du tuyau - côté B 27
  • Pour la catégorie des tuyaux 40
  • Joint d'étanchéité inclus Joint non inclus