!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUDE RUGUEUX FERMÉ : CUIVRE WROT, EMBOUT X COUPELLE, TAILLE DE TUBE EN CUIVRE ⅜ PO X ⅜ PO

COUDE RUGUEUX FERMÉ : CUIVRE WROT, EMBOUT X COUPELLE, TAILLE DE TUBE EN CUIVRE ⅜ PO X ⅜ PO

NIBCO

COUDE RUGUEUX FERMÉ : CUIVRE WROT, EMBOUT X COUPELLE, TAILLE DE TUBE EN CUIVRE ⅜ PO X ⅜ PO close
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
COUDE RUGUEUX FERMÉ : CUIVRE WROT, EMBOUT X COUPELLE, TAILLE DE TUBE EN CUIVRE ⅜ PO X ⅜ PO

COUDE RUGUEUX FERMÉ : CUIVRE WROT, EMBOUT X COUPELLE, TAILLE DE TUBE EN CUIVRE ⅜ PO X ⅜ PO

NIBCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.25 / CHAQUE
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
  • N° article WWG5P063
  • N° de modèle du manufacturier U6072 3/8
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131613
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCoude rugueux fermé
  • Type de raccordement du côté A du raccordFTG
  • Taille de tube en cuivre côté A du raccord3/8 po
  • Matériau de raccordCuivre Wrot
  • Diamètre extérieur du tube côté B du raccord1/2 po
  • Températures de service max.400 Degrees F
  • NormesASME B16.22, alliage ASTM B75 C12200, ISO 9001, MSS SP-104, NFPA 99, brochure G4.1, certification de tiers 372, certification de tiers NSF/ANSI 61
  • Température minimale de service20 Degrees F
  • Application Air, gaz, eau potable
  • Type de raccordement du côté B du raccord Coupelle
  • Taille de tube en cuivre côté B du raccord 3/8 po
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord 1/2 po
  • Déplacement/course, 1ere étage 779 lb/po² à 100 Degrees F
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Coude rugueux fermé 90 Degrees
  • Classe de matériau C12200
  • Caractéristiques de résistance Résistant au dézincage