!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUDE,90DG,BRONZE MOULE,1-1/4PO,C X FNPT

COUDE,90DG,BRONZE MOULE,1-1/4PO,C X FNPT

NIBCO

COUDE,90DG,BRONZE MOULE,1-1/4PO,C X FNPT close
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
COUDE,90DG,BRONZE MOULE,1-1/4PO,C X FNPT

COUDE,90DG,BRONZE MOULE,1-1/4PO,C X FNPT

NIBCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $133.49 / CHAQUE
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
  • N° article WWG40F216
  • N° de modèle du manufacturier 7073-LF 11/4
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142317
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.79 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCoude
  • Type de raccordement du côté A du raccordCoupelle
  • Taille de tube en cuivre côté A du raccord1 1/4 po
  • Taille du tube côté B du raccord1 1/4 po
  • Déplacement/course, 1ere étage351 lb/po²
  • Forme spécifique du raccord de tuyauCoude, 90 Degrees
  • Température minimale de service20 degrés F
  • Application Eau potable
  • Type de raccordement du côté B du raccord FNPT
  • Matériau de raccord Bronze
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord 1 3/8 po
  • Températures de service max. 200 degrés F
  • Normes ASME B16.18, ISO 9001, NSF/ANSI 372, NSF/ANSI 61
  • Caractéristiques de résistance Résistant au dézincage
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)