!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUDE 90 DEG 1/2 PO FONTE-CUIVRE

COUDE 90 DEG 1/2 PO FONTE-CUIVRE

NIBCO

COUDE 90 DEG 1/2 PO FONTE-CUIVRE close
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
COUDE 90 DEG 1/2 PO FONTE-CUIVRE

COUDE 90 DEG 1/2 PO FONTE-CUIVRE

NIBCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.86 / CHAQUE
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
  • N° article WWG5P150
  • N° de modèle du manufacturier U7073 1/2
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131613
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCoude
  • Type de raccordement du côté A du raccordCoupelle
  • Taille de tube en cuivre côté A du raccord1/2 po
  • Taille du tube côté B du raccord1/2 po
  • Déplacement/course, 1ere étage722 lb/po² à 100 Degrees F
  • Forme spécifique du raccord de tuyauCoude, 90 Degrees
  • Classe de matériauC84400
  • Caractéristiques de résistanceRésistant au dézincage
  • Application Air, eau non potable
  • Type de raccordement du côté B du raccord FNPT
  • Matériau de raccord Cuivre coulé
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord 5/8 po
  • Températures de service max. 400 Degrees F
  • Normes ASME B16.18, alliage ASTM B584 C84400, ISO 9001
  • Température minimale de service 20 Degrees F