!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUDE,90 DEGRÉS,CLASSE 150,FNPT,DEUX TROUS,PRES MAX 300,3/4 PO,AC INOX 316

COUDE,90 DEGRÉS,CLASSE 150,FNPT,DEUX TROUS,PRES MAX 300,3/4 PO,AC INOX 316

FAIRVIEW

COUDE,90 DEGRÉS,CLASSE 150,FNPT,DEUX TROUS,PRES MAX 300,3/4 PO,AC INOX 316 close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
COUDE,90 DEGRÉS,CLASSE 150,FNPT,DEUX TROUS,PRES MAX 300,3/4 PO,AC INOX 316

COUDE,90 DEGRÉS,CLASSE 150,FNPT,DEUX TROUS,PRES MAX 300,3/4 PO,AC INOX 316

FAIRVIEW

Prix en liquidation :
$1.40 / CHAQUE

Votre prix : 5,61 $ / CHAQUE
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
  • N° article FARSS100E
  • N° de modèle du manufacturier SS100-E
  • N° de classification normalisée des produits et services 11171603
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.21 lb

Informations sur le produit

Ce coude à 90 degrés a un type de connexion de raccord FNPT et une série/classe de raccord de 150. Sa pression maximale est de 300 et il est en acier inoxydable. Il a deux trous et une taille de tuyau de 3/4 de pouce.

Spécifications techniques

  • ArticleCoude à 90 Degrees
  • Forme spécifique du raccord de tuyauCoude, 90 Degrees
  • Matériau du raccord de tuyau Acier inoxydable 316
  • Forme de base du raccord de tuyau Coude