!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUDE,45 DEGRÉS,CLASSE 150,PRES VAPEUR/MAX 150 LB/PO2,2 PO,FER MALLÉABLE GALVAN/MÉT

COUDE,45 DEGRÉS,CLASSE 150,PRES VAPEUR/MAX 150 LB/PO2,2 PO,FER MALLÉABLE GALVAN/MÉT

FAIRVIEW

COUDE,45 DEGRÉS,CLASSE 150,PRES VAPEUR/MAX 150 LB/PO2,2 PO,FER MALLÉABLE GALVAN/MÉT close
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
COUDE,45 DEGRÉS,CLASSE 150,PRES VAPEUR/MAX 150 LB/PO2,2 PO,FER MALLÉABLE GALVAN/MÉT

COUDE,45 DEGRÉS,CLASSE 150,PRES VAPEUR/MAX 150 LB/PO2,2 PO,FER MALLÉABLE GALVAN/MÉT

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 19,66 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 98,30 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article FARGI105M
  • N° de modèle du manufacturier GI-105-M
  • N° de classification normalisée des produits et services 40172814
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 19.42 lb

Informations sur le produit

Ce tuyau coudé à 45 degrés est fabriqué en fer malléable galvanisé. Ce tuyau coudé est doté d'un connecteur solide et d'un raccord de classe 150. Le tuyau coudé possède un raccord de type FNPT x FNPT et deux trous. Le diamètre du tuyau est de deux pouces. Les pressions de vapeur maximale et saturée sont de 150 LB/PO2.

Spécifications techniques

  • ArticleCoude, 45
  • Forme de base du raccord de tuyauCoude
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Coude, 45 Degrees