!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUDE,45 DEGRÉS,CLASSE 150,PRES VAPEUR/MAX 150 LB/PO2,1 PO,FER MALLÉABLE GALVAN/MÉT

COUDE,45 DEGRÉS,CLASSE 150,PRES VAPEUR/MAX 150 LB/PO2,1 PO,FER MALLÉABLE GALVAN/MÉT

FAIRVIEW

COUDE,45 DEGRÉS,CLASSE 150,PRES VAPEUR/MAX 150 LB/PO2,1 PO,FER MALLÉABLE GALVAN/MÉT close
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
COUDE,45 DEGRÉS,CLASSE 150,PRES VAPEUR/MAX 150 LB/PO2,1 PO,FER MALLÉABLE GALVAN/MÉT

COUDE,45 DEGRÉS,CLASSE 150,PRES VAPEUR/MAX 150 LB/PO2,1 PO,FER MALLÉABLE GALVAN/MÉT

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.89 / CHAQUE
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
  • N° article FARGI105H
  • N° de modèle du manufacturier GI-105-H
  • N° de classification normalisée des produits et services 40172814
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.53 lb

Informations sur le produit

Ce coude à 45 degrés est fabriqué en fer malléable galvanisé. Il est doté d'une fiche solide. Le tuyau coudé a deux trous et la taille du tuyau est d'un pouce. Le tuyau coudé a une cédule/classe de raccord de classe 150 et un type de connexion de raccord FNPT x FNPT. Les pressions de vapeur maximale et saturée sont de 150 LB/PO2.

Spécifications techniques

  • ArticleCoude, 45
  • Forme de base du raccord de tuyauCoude
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Coude, 45 Degrees